text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M6


Numer artykułu 0E368783
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0E368783
EAN 4022835364399
UBB 500690987671
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 36439
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.