text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M4


Numer artykułu 7O696993
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7O696993
EAN 4022835353300
UBB 500690972806
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 35330
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.