text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M4


Numer artykułu 4N641103
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4N641103
EAN 4022835354314
UBB 500690975460
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 35431
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.