Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3J949988
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3J949988
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3J949988
EAN
4022835374305
UBB
500690997241
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
37430