text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M3


Numer artykułu 6G378957
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6G378957
EAN 4022835377269
UBB 500691001340
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37726
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.