text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M3


Numer artykułu 6E900887
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6E900887
EAN 4022835374268
UBB 500690996821
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37426
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.