text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M3 left


Numer artykułu 3H658686
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3H658686
EAN 4022835334262
UBB 500690967616
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 33426
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.