text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M3,5


Numer artykułu 6G853157
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3
Marka Völkel

Numery artykułów

Numer artykułu 6G853157
EAN 4022835374282
UBB 500690997084
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37428
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.