text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M3,5


Numer artykułu 5M180884
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5M180884
EAN 4022835375289
UBB 500690998645
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37528
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.