text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M2


Numer artykułu 5D085330
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5D085330
EAN 4022835373162
UBB 500690994685
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37316
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.