Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6O375545
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M2,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6O375545
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6O375545
EAN
4022835374220
UBB
500690996417
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
37422