text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M10


Numer artykułu 9U342007
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 8
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9U342007
EAN 4022835362463
UBB 500690983878
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 36246
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.