Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6U163092
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M10
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6U163092
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
8
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6U163092
EAN
4022835354468
UBB
500690976864
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
35446