Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4Y422652
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Y422652
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Y422652
EAN
4022835374466
UBB
500690998231
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
37446