text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M10


Numer artykułu 3K393971
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 8
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 3K393971
EAN 4022835375463
UBB 500690999890
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37546
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.