text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M10


Numer artykułu 2W951971
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 8
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2W951971
EAN 4022835352464
UBB 500690972491
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 35246
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.