text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/16


Numer artykułu 7W140856
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7W140856
EAN 4022835705161
UBB 500691049380
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 70516
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.