Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7A385876
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E BSW 3/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7A385876
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
15
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
15
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
24
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7A385876
EAN
4022835705109
UBB
500691048960
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
70510