text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/4


Numer artykułu 9Z837071
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 17
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 17
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z837071
EAN 4022835705147
UBB 500691049125
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 70514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.