text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 8X36 C 35° RSP


Numer artykułu 5S707542
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 13
Rozmiar gwintu 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 13
Rozmiar gwintu 8
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 36
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5S707542
EAN 4022835765080
UBB 500513398494
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 76508
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.