text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Numer artykułu 9G837984
D (mm)
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 8
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Basic material HSS-E
Marka Völkel
Rozmiar napędu 6.2
Zakres uchwytu 22
Długość całkowita 150
Wymiary trzpienia (mm) 8
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Normy

DIN 371

Numery artykułów

Numer artykułu 9G837984
EAN 4022835320340
UBB 500513430644
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 32034
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.