text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 40° RSP


Numer artykułu 3S520035
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3S520035
EAN 4022835365426
UBB 500513527357
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 36542
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.