Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9K533784
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 39° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9K533784
D (mm)
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
14
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
8
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
14
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
35
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Basic material
HSS-E
Marka
Völkel
Rozmiar napędu
4.9
Zakres uchwytu
14
Długość całkowita
150
Wymiary trzpienia (mm)
6
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9K533784
EAN
4022835320845
UBB
500513431063
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
32084