text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 35° RSP


Numer artykułu 5T396861
D (mm)
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 120
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 8
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 120
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Basic material HSS-E
Marka Völkel
Rozmiar napędu 6.2
Zakres uchwytu 22
Długość całkowita 120
Wymiary trzpienia (mm) 8
Type Machine Tap

Normy

DIN 371

Numery artykułów

Numer artykułu 5T396861
EAN 4022835320241
UBB 500513430560
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 32024
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.