text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 7/16X14 2.1/2


Numer artykułu 5Z076094
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z076094
EAN 4022835705208
UBB 500513392299
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 70520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.