Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7Z207582
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 6X40 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Z207582
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
12
Rozmiar gwintu
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
12
Rozmiar gwintu
6
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
40
Kwadrat klucza (mm)
3
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Z207582
EAN
4022835765066
UBB
500513398239
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
76506