text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 6X32 B


Numer artykułu 7D067865
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 12
Rozmiar gwintu 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 12
Rozmiar gwintu 6
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 3
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7D067865
EAN 4022835745068
UBB 500513397082
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 74506
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.