Gwintowniki maszynowe
Wszystkie kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6H286905
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6H286905
D (mm)
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
6
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
35
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Basic material
HSS-E
Marka
Völkel
Rozmiar napędu
4.9
Zakres uchwytu
10
Długość całkowita
150
Wymiary trzpienia (mm)
6
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
371
Numery artykułów
Numer artykułu
6H286905
EAN
4022835320630
UBB
500513430230
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
32063