text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 5X44 C 35° RSP


Numer artykułu 3F386974
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 11
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 11
Rozmiar gwintu 5
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 44
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3F386974
EAN 4022835765059
UBB 500513398072
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 76505
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.