Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1T581101
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 5X40 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1T581101
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
11
Rozmiar gwintu
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
11
Rozmiar gwintu
5
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
40
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1T581101
EAN
4022835745051
UBB
500513396829
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
74505