Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6V942385
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6V942385
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6V942385
EAN
4022835320128
UBB
500513429000
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
32012