text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8 2.1/2


Numer artykułu 4T050013
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4T050013
EAN 4022835325345
UBB 500513477439
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 32534
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.