text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 5/16X24 C 35° RSP


Numer artykułu 8Q493544
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 17
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 17
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q493544
EAN 4022835359661
UBB 500513521640
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35966
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.