Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9F596461
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 5/16X18 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9F596461
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
18
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9F596461
EAN
4022835359463
UBB
500513521079
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
35946