text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 4X48 B


Numer artykułu 7L873484
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 10
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 10
Rozmiar gwintu 4
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 48
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7L873484
EAN 4022835765042
UBB 500513397819
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 76504
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.