Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5T236977
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5T236977
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
120
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
120
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5T236977
EAN
4022835320210
UBB
500513428432
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
32021