Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1R795470
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1R795470
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1R795470
EAN
4022835320111
UBB
500513428358
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
32011