text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 B C 35° RSP


Artículo No. 9K826478
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9K826478
EAN 4022835315711
UBB 500513517036
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 31571
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.