text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 3.5X0.6 C 35° RSP


Numer artykułu 1Z634100
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z634100
EAN 4022835376286
UBB 500513394501
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 37628
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.