text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 12X28 C 35° RSP


Numer artykułu 4I771890
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 16
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 16
Rozmiar gwintu 12
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4I771890
EAN 4022835765127
UBB 500513397652
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 76512
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.