text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 10X32 B


Numer artykułu 2D323308
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 15
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 15
Rozmiar gwintu 10
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2D323308
EAN 4022835765103
UBB 500513397405
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 76510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.