Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2E675458
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 10X24 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2E675458
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
15
Rozmiar gwintu
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
15
Rozmiar gwintu
10
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
24
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2E675458
EAN
4022835745105
UBB
500513396258
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
74510