Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5H296642
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 left B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5H296642
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5H296642
EAN
4022835335467
UBB
500513447739
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
33546