Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9G244286
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 C 40° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9G244286
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
8
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9G244286
EAN
4022835365464
UBB
500513526854
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
36546