text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 B


Numer artykułu 2I175780
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2I175780
EAN 4022835320852
UBB 500513427368
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 32085
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.