text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 1/4X20


Numer artykułu 9F886716
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 17
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 17
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9F886716
EAN 4022835359456
UBB 500513520659
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35945
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.