Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2Y837905
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 1/2X12 2.1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Y837905
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
25
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
25
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
12
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Y837905
EAN
4022835705222
UBB
500513392034
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
70522