text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A BSW 5/16 left


Numer artykułu 1O105594
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Tak
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1O105594
EAN 4022835702054
UBB 500699973987
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 70205
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.