text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 357 N/A HSS-E M8


Numer artykułu 6V336776
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 40
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 40
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6V336776
EAN 4022835371427
UBB 500690992861
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37142
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.