Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4I055847
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 357 N/A HSS-E M6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4I055847
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
1
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4I055847
EAN
4022835371380
UBB
500690992606
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
37138